曜日別特売

クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307

クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン ダイヤル錠付 290-9307 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。
3桁の解錠番号は変更できます。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。

材質
(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装
(カム)鋼/光沢クロメート処理
(Oリング)ニトリルゴム
用途制御盤、配電盤、サーバーラック仕様カム付質量(g)150適合板厚(mm)18以下内容量1個
注意
解錠番号が分からないと、解錠・番号変更ができません。番号忘れを防ぐため、番号をどこかにメモしておくことをお勧めします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37878951290-9307
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37878951
2018-06-30
用途: 郵便ポスト
サービス業

ネジ止めががっちり止まらないのでダイヤルが安定しない点を改良してください。又数字をもう少し大きくしてください使用しずらい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする