曜日別特売

クォーターターン付ハンドル 413-9301型

クォーターターン付ハンドル 413-9301型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン付ハンドル 413-9301型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン付ハンドル 413-9301型 - LAMP(スガツネ工業)

十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズをご覧ください。
スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
取付穴に挿入した錠前部にハンドルをかぶせて押し込むだけで、簡単に取り付けできます。
左右勝手兼用で、横使いも可能です。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
キーは90°回転2ヶ所抜けです。

材質
(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき
(フック部)焼結鋼
(キー)鋼/ニッケルめっき
仕様同番(No.1333)内容量1個
注意
カムは付属していません。別売品をご注文ください。
1点ロック専用仕様です。3点カムは組み合わせできません。
カム高さ(H寸法)は14mm以上のものをお選びください。
画像のキー握り部の形状は代表的なものです。
また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37872064413-9301.00-00012-D0.8~1.5
10,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
37872073413-9301.00-00016-D1.3~2.0
10,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
37872082413-9301.00-00020-D1.5~2.2
10,800
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする