クォーターターン用指掛け 200-47型

クォーターターン用指掛け 200-47型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン用指掛け 200-47型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン用指掛け 200-47型 - LAMP(スガツネ工業)クォーターターン用指掛け 200-47型 - LAMP(スガツネ工業)

国際鉄道連合(UIC)の規格に準拠したコニカルスクエアー仕様と、スクエアー仕様、トライアングル仕様があります。
インサートは開閉状態が分かるマーク付きです。
別売のインサート、回転カムなどと組み合わせて使用します。
取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。
Oリング付きで、IP65に適応しています。別売の内部Oリングを追加することで、IP67にも適応できます。

材質ポリアミドブラック内容量1個
注意
指掛を使用するとH寸法が通常より2mm短くなります。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハウジング(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37873683200-4705-3Φ32用
380
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873692200-4703-3Φ28用
380
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする