クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット

クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット - LAMP(スガツネ工業)クリーンマグネットキャッチ MC-JM63G ASセット - LAMP(スガツネ工業)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。
洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。

用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など内容量1セット
注意
蒸気や熱湯および水などが常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などを付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。
80 ℃以下の環境で使用してください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37873857AS-MC-JM63G-15-40-8クリーンマグネットキャッチ(MC-JM63G-15)×1個、ブラケット(AS-JM-63G)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12) ×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個(アルミフレーム)40×40mm、溝幅8mm+5mmアクリル
2,690
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873866AS-MC-JM63G-15-40-10クリーンマグネットキャッチ(MC-JM63G-15)×1個、ブラケット(AS-JM-63G)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12) ×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm+5mmアクリル
2,710
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
37873875AS-MC-JM63G-30-40-8クリーンマグネットキャッチ(MC-JM63G-30)×1個、ブラケット(AS-JM-63G)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12) ×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個(アルミフレーム)40×40mm、溝幅8mm+5mmアクリル
2,780
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873884AS-MC-JM63G-30-40-10クリーンマグネットキャッチ(MC-JM63G-30)×1個、ブラケット(AS-JM-63G)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12) ×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm+5mmアクリル
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873893AS-MC-JM63G-50-40-8クリーンマグネットキャッチ(MC-JM63G-50)×1個、ブラケット(AS-JM-63G)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12) ×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個(アルミフレーム)40×40mm、溝幅8mm+5mmアクリル
3,130
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873902AS-MC-JM63G-50-40-10クリーンマグネットキャッチ(MC-JM63G-50)×1個、ブラケット(AS-JM-63G)×1個、受座(AS-68)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×6)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12) ×2個、六角穴付サラボルト(M4×8)×2個(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm+5mmアクリル
3,150
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする