曜日別特売

クリックヒンジ MPH-30

クリックヒンジ MPH-30 - LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ MPH-30 - LAMP(スガツネ工業)クリックヒンジ MPH-30 - LAMP(スガツネ工業)

メーカー10万回開閉試験をクリアしています。
二つ折れタイプの携帯電話など、小型折りたたみケースの開閉に適したフリーストップタイプのヒンジです。
筐体開き角度は160°で、開時・閉時にキャッチ力が働きます。
ワンタッチ装着により、筐体への取り付けが簡単です。

用途携帯電話、PDA、リモコン、ゲーム機など材質ポリアセタール(POM)質量(g)0.98タイプ高トルクタイプ種類インサート型開き角度(度)160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
折り畳み携帯電話の場合、1個使いで約55 gくらいまでが対象となります。
筐体の可動側と固定側の境目はヒンジの中心付近に設定してください。
取付寸法などの詳細はお問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37886116MPH-30
370
319
351(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする