曜日別特売

ジョイントシステム PJ型

ジョイントシステム PJ型 - LAMP(スガツネ工業)ジョイントシステム PJ型 - LAMP(スガツネ工業)ジョイントシステム PJ型 - LAMP(スガツネ工業)ジョイントシステム PJ型 - LAMP(スガツネ工業)ジョイントシステム PJ型 - LAMP(スガツネ工業)ジョイントシステム PJ型 - LAMP(スガツネ工業)ジョイントシステム PJ型 - LAMP(スガツネ工業)ジョイントシステム PJ型 - LAMP(スガツネ工業)

ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。
付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。
各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。
組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。
PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。

材質
(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)
(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理
タイプ導電タイプRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
結合するフレームは同じ寸法・形状のものを使用してください。
適用フレーム寸法は参考です。現品にてご確認ください。
推奨締め付けトルクは取付条件により異なります。ご使用の際、試験を行いトルク値を決めてください。
導電タイプは完全に導電を保証する製品ではありません。また、ジョイント金具を再使用すると導電性能が落ちる場合があります。組立後、導電確認を必ず行ってください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37878312PJ-60AE5522101~339B/2M6×16
740
659
725(税込)
当日出荷
37878321PJ-60ATE5522101~339B/2M6×16
850
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878337PJ-80AE5526101.5~4.539B/2M8×16
860
749
824(税込)
3日以内出荷
返品不可
37878346PJ-80ATE5526101.5~4.539B/2M8×16
930
799
879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジョイントシステム PJ型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする