曜日別特売

スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット

スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)スイッチ付マグネットキャッチ SMC型 ASセット - LAMP(スガツネ工業)

リードスイッチが内蔵されたマグネットキャッチです。

付属品吸着板、バックプレート内容量1セット
注意
図面の印の面が磁性体に接触しない取り付けの際は、印の面に付属品のバックプレートまたは同等の磁性体を取り付けてください。
リードスイッチを使用しているので、強い衝撃を与えないでください。
強い磁場中での使用、保管は行わないでください。
本製品の吸着面に磁性体(粉)、粘着物などが付着しないよう注意してください。
本体吸着面が吸着板からはみ出ないように使用してください。はみ出していると正しく作動しない場合があります。
付属品以外の吸着板をご使用になる場合は、メーカーにご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
セット内容
適合
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37873744AS-SMC-101B-FD-30-6-シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-101B)×1、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-6M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-6M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×10)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅6mm
4,6104,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873753AS-SMC-103A-FD-30-6-シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-101A)×1、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-6M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-6M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×10)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅6mm
4,6104,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873762AS-SMC-103B-FD-30-6-シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-103B)×1、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-6M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-6M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×10)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅6mm
4,6104,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873771AS-SMC-101B-FD-30-8-シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-101B)×1個、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-8M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×10)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm
4,6104,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873787AS-SMC-103A-FD-30-8-シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-101A)×1個、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-8M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×10)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm
4,6104,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873796AS-SMC-103B-FD-30-8-シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-103B)×1個、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-8M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×10)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm
4,6104,298
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
37873805AS-SMC-101B-FD-40-8-シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-101B)×1個、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×12) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-8M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×12)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅10mm
4,6104,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873814AS-SMC-103A-FD-40-8-シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-101A)×1個、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×12) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-8M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×12)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅10mm
4,6104,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
37873823AS-SMC-103B-FD-40-8-シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-103B)×1個、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×12) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-8M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×12)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅10mm
4,6104,298
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342658AS-SMC-103B-FD-30-8【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)シグナルマグネットキャッチSMC型(SMC-103B)×1個、ブラケット(AS-JM63-SMC-FD)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10) ×2個、六角穴付ボルト(M4×6)×2個、マグネットキャッチ 吸着板(付属品)×1個、ASナット(AS-8M3)×2個、六角穴付サラボルト(M3×10)×2個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm
4,2203,898
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
返品不可
残り8点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする