曜日別特売

スイングハンドル 507-90型

スイングハンドル 507-90型 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-90型 - LAMP(スガツネ工業)

日本市場向け小型仕様のスイングハンドルです。
厚みが薄く本来のデザインを損ないません。
別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
別売のキャッチを組み込むことで、ハンドル収納時にキャッチ機構が働きます。

仕様同番(DS200)内容量1個
注意
小型のため、取付加工穴ピッチが他のスイングハンドルと異なります。
画像および図のキー握り部の形状は代表的なものです。また材料は鋼もしくは黄銅(真鍮)となり、指定ができませんのでご了承ください
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
材質
仕上
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37870786507-9001-Dキー2本亜鉛合金ブラックミニタイプ ロッドラッチ用
9,700
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
37870795507-9005-Dキー2本亜鉛合金クロームめっきミニタイプ ロッドラッチ用
11,000
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871312507-9003-Dキー×2個亜鉛合金/光沢クロメートブラックミニタイプ 3点カム用
10,400
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871321507-9007-Dキー×2個亜鉛合金/光沢クロメートクロームめっきミニタイプ 3点カム用
11,600
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする