曜日別特売

スイングハンドル 507-92型

スイングハンドル 507-92型 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-92型 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-92型 - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル 507-92型 - LAMP(スガツネ工業)

別売のロッドラッチやロッド、カムなどと併用し、1~4点ロックとして使用します。
シリンダーバレルキャップ付タイプは、IP65に適応しています。
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
ポリアミド製で軽量、完全絶縁です。
適応板厚は1.5~2 mmです。フック取付仕様は、付属ねじにより板厚1.5 mm以下でも取り付けできます。

材質ポリアミドブラック適合板厚(mm)1.5~2内容量1個
注意
キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真と異なることがあります。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37870752507-9266-D
7,350
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37870777507-9267-D
8,400
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
37870691507-9262-D
8,100
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
37870725507-9263-D
8,820
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする