曜日別特売

スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ

スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ - LAMP(スガツネ工業)スイングハンドル用プロファイルシリンダー 211型 シリンダー錠タイプ - LAMP(スガツネ工業)

スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。

付属品キー×2個材質(本体)亜鉛合金/クロームめっき材質(キー)鋼もしくは黄銅(真鍮)/ニッケルめっき内容量1個
注意
インサートタイプのキーは付属していません。別売のインサート用キーをご注文ください。
キーの材料は鋼もしくは黄銅となり、指定できません。キー(握り部)の形状は写真および図と異なることがあります。ご了承ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37871364211-9101-B45
4,410
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
37871373211-9102-D45
4,410
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871391211-9301-B90
4,740
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37871407211-9302-D90
4,740
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする