曜日別特売

スイングリフトアップ 連動バー(キャビネット幅600 ガラス扉用)

スイングリフトアップ 連動バー(キャビネット幅600 ガラス扉用) - LAMP(スガツネ工業)

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。
扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。
キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。

付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)
十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)
十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ)
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理適合幅(mm)(キャビネット)600バー全長(mm)551適合扉ガラス枠扉RoHS指令(10物質対応)対応開き方関連部品内容量1本
注意
本体1セットにつき、別売の連動バーが必要です。横方向の強度を確保したい場合は2本取り付けてください。1本の場合はアームA部に取り付けてください。
ガラス扉に取り付ける場合、ガラス枠の幅を75 mm以上とってください。
扉幅方向の中央に必ずハンドル(別売)を取り付けてください。扉を開きやすくするために、扉座金の下端より上側に取り付けてください。
元に戻ろうとする力が働くため、製品単体で操作しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37889862SLUB-551
1,940
1,898
2,088(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする