LAMP(スガツネ工業)
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0204
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
適合板厚(mm)
1~3
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)
色
ブラック
最小曲げ半径(mm)
60、80、200
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
内容量
1本
注意
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
全8種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
20
25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902417
209-0204 1m
1
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898886
209-0204 2m
2
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
24898895
209-0204 3m
3
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24898904
209-0204 4m
4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898913
209-0204 5m
5
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898922
209-0204 10m
10
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898938
209-0204 20m
20
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24898947
209-0204 25m
25
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください