曜日別特売

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201

スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 - LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 - LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 - LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 - LAMP(スガツネ工業)スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0201 - LAMP(スガツネ工業)
(3件のレビュー)

ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。

材質スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)、軟質エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック最小曲げ半径(mm)100、180、25表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8RoHS指令(10物質対応)対応特性導電性内容量1本
注意
導電シートの付いていない方を外側にしてください。
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
適合板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902356209-0201 1m11.5~3
オープン
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834733209-0201 2m21.5~3
オープン
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834742209-0201 3m31.5~3
オープン
6,498
7,148(税込)
当日出荷
60834751209-0201 4m41.5~3
オープン
8,598
9,458(税込)
7日以内出荷
返品不可
60834767209-0201 5m51.5~3
オープン
9,698
10,668(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834776209-0201 10m101.5~3
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834785209-0201 20m201.5~3
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834794209-0201 30m301.5~3
オープン
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834803209-0201 40m401.5~3
オープン
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834812209-0201 50m501.5~3
オープン
97,980
107,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37902356
2022-02-08
用途: 軽自動車のウエザースリップ
サービス業

ハイゼットカーゴのリアドアの下部分のウエザースリップが錆びていたため、錆びた部分だけ取り替えました。厚みは良かったんですが純正より横幅が少し短かったです。使用に支障はないみたいなのでたちまちこれでいいです。ステンレスの芯入りなのそこそこ高かったです。品質はいいと思います。

対象商品 : 60834733
2018-05-15
用途: オートバイの修理
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーでは、既に廃盤の部品対応
非常に助かります。

対象商品 : 37902356
2016-12-06
用途: 旧車のドアの隙間に

外国製と違い、ゴムの品質が非常に良くて長持ちしそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする