LAMP(スガツネ工業)
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0202
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
適合板厚(mm)
1.5~3
最小曲げ半径(mm)
30、50、60、100
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
導電性
内容量
1本
注意
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902383
209-0202 1m
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834916
209-0202 2m
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834925
209-0202 3m
3
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834934
209-0202 4m
4
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834943
209-0202 5m
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
60834952
209-0202 10m
10
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834961
209-0202 20m
20
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834977
209-0202 30m
30
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834986
209-0202 40m
40
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834995
209-0202 50m
50
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください