LAMP(スガツネ工業)
スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-0205
ワイヤー入りで、差し込むだけで取り付けできます。
材質
スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム、軟質エチレンプロピレンゴム
色
ブラック
適合板厚(mm)
1~2
表面抵抗(Ω)
(ゴムパッキン)8
特性
導電性
最小曲げ半径(mm)
100、180、25
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
注意
導電シートの付いていない方を外側にしてください。
製造上形状が若干異なることがありますが、機能には支障ありません。
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
全10種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
10
20
30
40
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37902365
209-0205 1m
1
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834821
209-0205 2m
2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
60834837
209-0205 3m
3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834846
209-0205 4m
4
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834855
209-0205 5m
5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834864
209-0205 10m
10
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834873
209-0205 20m
20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834882
209-0205 30m
30
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834891
209-0205 40m
40
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
60834907
209-0205 50m
50
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください