LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316)製 クリーンファスナー STF-CV150型
フック接触部に樹脂コーティングをほどこし、回転軸に樹脂ブッシュを使用しているため、金属同士の摩耗がなく、金属粉が発生しません。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
高さ(mm)
27
質量(g)
248
許容荷重(N)
3300
許容荷重(N[kgf])
3300[330]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
許容荷重は、別売の専用フックとセットで使用した時の値です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37875932
STF-CV150
光沢バレル研磨
¥
15,400
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37875941
STF-CV150M
鏡面研磨
¥
17,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった