曜日別特売

ステンレス鋼(SUS316製)製フックZL-2103

ステンレス鋼(SUS316製)製フックZL-2103 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316製)製フックZL-2103 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316製)製フックZL-2103 - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。
取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。

付属品
十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)
プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)
六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)種類多連奥行(mm)72仕上Zwei L仕上取付け方法壁付け付加機能なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902033ZL-2103
104,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする