LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26700
材質
ステンレス鋼(SCS14)
高さ(mm)
2.5
質量(g)
120
種類
その他
長さL(mm)
76
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
十字穴付サラタッピンねじ3.5
ピッチP(mm)
65
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
6.5
内容量
1個
注意
ハンドルのぶらつき防止のため、上下を正しく取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868284
26700
¥
8,700
¥
7,598
¥
6,298
アウトレット
¥
6,928
(税込)
当日出荷
残り7点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください