LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26900
材質
ステンレス鋼(SCS14)
高さ(mm)
2.7
質量(g)
45
種類
その他
仕上
鏡面研磨
取付け方法
丸穴
推奨ねじ
十字穴付サラタッピンねじ3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
9
内容量
1個
注意
ハンドルのぶらつき防止のため、上下を正しく取り付けてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868293
26900
28.5
38
¥
6,400
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください