曜日別特売

ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26901

ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26901 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26901 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込ハンドル 26901 - LAMP(スガツネ工業)
材質ステンレス鋼(SCS14)高さ(mm)3質量(g)85種類その他仕上鏡面研磨取付け方法丸穴推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ3.5RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)9内容量1個
注意
ハンドルのぶらつき防止のため、上下を正しく取り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868302269013144
7,300
6,398
7,038(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする