ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型

ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-DS型 - LAMP(スガツネ工業)

付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。
本品は手掛かりがあります。

付属品
固定金具
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
高さ(mm)4質量(g)105種類取手・引手取付け方法めねじRoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチP(mm)
長さL(mm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37868521HH-DS114M96114(本体)ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
(ケース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)
7,100
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868537HH-DS114S96114(本体)ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
(ケース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)
7,100
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする