LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製 埋込取手 HH-KS型
付属品を含めてオールステンレス鋼製の商品です。
本品は手掛かりがあります。
付属品
スペーサー
木製扉t=20用:十字穴付トラス小ねじM4×15(ステンレス鋼)
板金扉t=2用:十字穴付トラス小ねじM4×8(ステンレス鋼)
質量(g)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37868503
HH-KS114M
(本体)ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
(ケース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37868512
HH-KS114S
(本体)ステンレス鋼(SUS316)/ヘアーライン
(ケース)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)
¥
8,000
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください