ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。
EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。
幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。

付属品
EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25
EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨内容量1個
注意
SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※閉じた時37902191EN-K8438108464164.58.5
9,700
8,198
9,018(税込)
当日出荷
※閉じた時37902207EN-K120541212096225.410.5
10,500
8,598
9,458(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-K型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37902207
2022-11-16
用途: 大型犬の拘留
教育・研究機関

ラブラドールレトリーバー(25kg)の係留にリピート購入。抜群に使いやすく、品質にも満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする