曜日別特売

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80 - LAMP(スガツネ工業)
(4件のレビュー)

物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。
幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。

用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)材質ステンレス鋼(SCS14)質量(g)85仕上鏡面研磨適合ロープ径(Φmm)10以内吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)内容量1個
注意
SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902216EN-R80
8,800
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼(SUS316相当品)製ナス環フック EN-R80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37902216
2020-02-07
用途: いちご直売所でお客さんのペットリード用に購入
高橋農園農・林・水産業

リードをかけるのにちょうどいい場所が見つからなくて鉄骨の柱に取り付けました。
大型犬の太いリードは入りませんが愛玩犬用のリードにはぴったりです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 37902216
2020-02-03
用途: 犬の一時保定
明和動物愛護病院医療・福祉・介護関連業

形もシンプルで部屋になじみやすく、物も頑丈そうなので良かったです。

対象商品 : 37902216
2019-10-17
用途: リードフックとして
教育・研究機関

キャンピングカーに愛犬をつなぐリードフックとして購入しました。
重量感がありながらコンパクトで、見た目にも高級感のあるデザインで気に入りました。

対象商品 : 37902216
2019-10-11
用途: 飲食店のウッドデッキ、犬用リールフックに購入
飲食業

見た目も良く、頑丈で良い感じです。その他のショップよりも安く買え良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする