曜日別特売

ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型

ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼(SUS316相当品)製フック EU型 - LAMP(スガツネ工業)

二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。
先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。

取付け方法壁付け種類多連付加機能なし材質ステンレス鋼(SCS14)仕上鏡面研磨内容量1個
注意
SCS14はSUS316相当の鋳鋼材です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(N)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
吊下荷重N(kgf)
質量(g)
付属品
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法D2(mm)
寸法D4(mm)
寸法D1(mm)
寸法D3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902085EU-5019644.7196[20]42EU50 : 十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)(2本)
EU72 : 十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)(2本)
5092238453817.8720
4,800
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37902094EU-722944.68.6294[30]118EU50 : 十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)(2本)
EU72 : 十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)(2本)
721432566852231034
6,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする