LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼(SUS316相当品)製丁番 28300
肉厚のステンレス鋼製平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SCS14)
タイプ
平行形
種類
平丁番
仕上
鏡面研磨
適合扉高さ(mm)
700以下
羽根厚さ(mm)
4
適合扉厚(mm)
21以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
450以下
適合扉質量(kg)
4g以下
最大扉厚(mm)
21
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
450
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37881295
28300
38
7
26
39
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37881304
28400
50
7.5
34
50
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください