LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP1
(1件のレビュー)
かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。
用途
船舶・車軸・厨房機器・屋外用機器等
材質
ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)
23
種類
ピボットヒンジ
仕上
素地
適合扉高さ(mm)
700以下
本体長さ(mm)
18
羽根厚さ(mm)
1.5
適合扉厚(mm)
24以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合扉幅(mm)
300以下
適合扉質量(kg)
1.8以下
最大扉厚(mm)
24
最大扉高さ(mm)
700
最大扉幅(mm)
300
内容量
1個
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37884892
WP1R
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
37884901
WP1L
¥
590
¥
569
¥
626
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください