曜日別特売

ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3

ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 WP型ヒンジ WP3 - LAMP(スガツネ工業)
(5件のレビュー)

かぶせ扉用のステンレス鋼製ピボットヒンジです。

材質ステンレス鋼(SUS430)質量(g)21種類ピボットヒンジ仕上素地適合扉高さ(mm)700以下羽根厚さ(mm)1.5適合扉厚(mm)18以下RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)300以下適合扉質量(kg)1.8以下最大扉高さ(mm)700最大扉幅(mm)300内容量1個
注意
扉1枚につき、右と左を各々1個ずつご注文ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37884917WP3R
580
558
614(税込)
当日出荷
37884926WP3L
580
558
614(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37884917
2022-06-20
用途: 交換部材
株式会社エーエスエー建設業・工事業

丁寧で分かりやすい寸法図と使い勝手の記載が丁寧で、取替もスムーズに行えました。

1が参考にしています
対象商品 : 37884917
2021-10-23
用途: DIYで収納作成
その他業種

この手の単純な造りの蝶番の製品が少なくなり、購入できて助かりました。木枠にネジ留めしたのですが、ねじ穴の位置が木枠の端に近いため力が加わるとネジが木枠を壊さないか不安が残ります。もっと端から離れた位置にねじ穴がある製品があると良いのですが。

対象商品 : 37884917
2020-05-18
用途: 台所流し台下部扉の補修
農・林・水産業

ヒンジに合うねじをセットにするか参考サイズをすれば表示すれば助かります。

対象商品 : 37884917
2014-06-30
用途: お客様システムキッチン扉修繕
個人のお客様

お客様の修繕をするシステムキッチンのヒンジ形状と同じものがなく困っていたが、このたびサイトを検索させていただいたところ、商品詳細がよくわかる資料があり代替えができることがわかり修繕に役立った。

対象商品 : 37884926
2014-06-30
用途: okyakusamano
株式会社柏崎組

お客様の修繕をするシステムキッチンのヒンジ形状と同じものがなく困っていたが、このたびサイトを検索させていただいたところ、商品詳細がよくわかる資料があり代替えができることがわかり修繕に役立った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする