曜日別特売

ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型

ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ウルトラ大型旗丁番 HG-KM型 - LAMP(スガツネ工業)

超重量扉に適した極厚蝶番です。
可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。

用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン内容量1個
注意
ねじは使用場所にあわせてご用意ください。
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37881033HG-KM12-26849562.52681251827.5353525-
157,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881042HG-KM19-275801062.52751252527.535302519
283,500
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする