LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 コーナーファスナー STF-A56AH 平行取付タイプ
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。
用途
防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど
締付けを要求される扉・カバーなど
計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
12.5
タイプ
平行取付タイプ
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37876553
STF-A56AH
¥
2,050
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください