LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 スプリングステー S-YT型(側板付)
小さな力で蓋を開けることができ、全開位置で保持できます。
本体、ばねはステンレス鋼(SUS304)製で耐食性に優れています。
樹脂部品と金属部品を簡単に分別できます。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(アーム)
ポリアセタール
仕上
光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋
ステー種類
スプリングステー
内容量
1本
注意
蓋に対し、開き角度以上にあおりを加えないでください。
経年変化により反力が若干変化します。
スライドヒンジ(多軸蝶番)と併用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37887683
S-YT01R
右
バネ強さ弱タイプ
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37887692
S-YT01L
左
バネ強さ弱タイプ
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37887701
S-YT02R
右
バネ強さ強タイプ
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37887717
S-YT02L
左
バネ強さ強タイプ
¥
2,600
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください