LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 スプリング式フラップステー LK-222(2本使い用)
スプリングの作用により、開閉は所定位置で軽快に自動保持します。余分のストローク、余分の操作を必要としません。また開閉時のキャッチも不要です。
用途
2本使い用
仕様
(ステー反力)伸長時:31N、(収縮時:68N)
質量(g)
145
仕上
ヘアライン仕上
ストッパー
開時保持
主要材質
ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)
対応
開き方
上蓋|上開き
ステー種類
フラップステー
内容量
1本
注意
ステーが伸びきった角度よりもさらに開くことは、絶対にお止めください。破損の原因となります。開き角度の少し手前で、ストッパーなどで扉の開きを規制してください。本製品は2本でご使用ください。(1本使い不可)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37887367
LK-222
10
222
172
170
50
¥
3,600
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください