曜日別特売

ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット

ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 パネル固定中間ブラケット ASセット - LAMP(スガツネ工業)

AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。
アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。
ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37878364AS-PTB-30-6(アルミフレーム)30×30mm 溝幅6mmパネル固定中間ブラケット(AS-PTB)×1個、ASナット(AS-6M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10)×3個
1,070
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878373AS-PTB-40-8(アルミフレーム)40×40mm 溝幅8mmパネル固定中間ブラケット(AS-PTB)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×12)×2個、六角穴付ボルト(M4×10)×1個
1,070
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878382AS-PTB-30-8(アルミフレーム)30×30mm 溝幅6mmパネル固定中間ブラケット(AS-PTB)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×10)×3個
1,070
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
37878391AS-PTB-40-10(アルミフレーム)40×40mm 溝幅8mmパネル固定中間ブラケット(AS-PTB)×1個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボルト(M4×12)×2個、六角穴付ボルト(M4×10)×1個
1,090
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする