LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 バンドクランプ 27SPG-HTSS型
ファスナーとバンドの組み合わせにより、素早い解除ができます。
スプリングの引張力により耐振性に優れています。
バンドの長さ調節ねじ付です。
シーリングピンに適応しています。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重(N[kgf])
147[15]
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合パイプ径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37875853
27SPG-HT070-115SS
-
70~115
¥
14,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37875862
27SPG-HT090-135SS
-
90~135
¥
14,500
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
37875871
27SPG-HT130-175SS
(シーリングピン)613-7SS
130~175
¥
14,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
37875887
27SPG-HT170-215SS
(シーリングピン)613-7SS、613-9SS
170~215
¥
15,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37875896
27SPG-HT210-255SS
(シーリングピン)613-7SS、613-9SS
210~255
¥
15,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
37875905
27SPG-HT250-295SS
(シーリングピン)613-7SS、613-9SS
250~295
¥
16,200
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37875914
27SPG-HT290-335SS
(シーリングピン)613-7SS、613-9SS
290~335
¥
17,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37875923
27SPG-HT330-375SS
(シーリングピン)613-7SS、613-9SS
330~375
¥
17,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった