ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS

ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ファスナー 18-1345SS - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
蓋などに直接引っ掛けて使用します。
シーリングピンに適応しています。

種別スプリングテンションタイプ材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)13.1質量(g)23仕上バレル研磨許容荷重(N)215許容荷重(N[kgf])222[22]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3787539718-1345SS
2,310
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37875397
2018-07-13
用途: シンナ-回収ホッパ-止め具
株式会社ARC製造業

溝がないととまらないので使えなかったです
こちらの不具合です
溝なしでも使用可能にすればよいのでは

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする