LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 ファスナー 27-633SS
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
シーリングピンに適応しています。
種別
スプリングテンションタイプ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
13.3
質量(g)
35
仕上
バレル研磨
適合フック
07-613SS、03-633SS、001-600CLRSS
許容荷重(N)
205
許容荷重(N[kgf])
212[21]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37875415
27-633SS
¥
2,190
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください