LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 ファスナー 71-2600SS
スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
セーフティーロック付もあります。
仕様
セーフティーロック付
種別
スプリングテンションタイプ
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
22.8
質量(g)
162
仕上
バレル研磨
適合フック
01-1273SS、02-1273SS、06-625SS
許容荷重(N)
235
許容荷重(N[kgf])
235[24]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37875372
71-2600SS
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ステンレス鋼製 ファスナー 71-2600SS
参考になった