ステンレス鋼製 フック RF-D35

ステンレス鋼製 フック RF-D35 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック RF-D35 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック RF-D35 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック RF-D35 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック RF-D35 - LAMP(スガツネ工業)

天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。

吊下荷重N(kgf)
(平面横取付時)52[5.3]
(天井取付時)104[10.6]
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16トラスコ品番440-3967材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)27種類標準奥行(mm)34.7仕上バレル研磨取付け方法壁付け|天井付け付加機能可動耐荷重(N)52内容量1個
注意
吊下荷重はフックそのものの強度を表す値で、取り付ける部分の材質や取付方法により異なります。この値は参考値です。実際の取り付けに際しては事前の確認をお願いいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37902252RF-D35
670
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製 フック RF-D35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする