曜日別特売

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 - LAMP(スガツネ工業)

ワンタッチで施錠、解錠できます。
掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。
表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。

材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法P4(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37875092HP-AK5022.21820.516.651481313.51219-2-Φ3アナ、サラ2-Φ3.3アナ、サラ1.2
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
37875101HP-AK6524.21820.516.666631913.51428-2-Φ3.2アナ、サラ2-Φ3.3アナ、サラ1.5
1,950
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37875117HP-AK7527.421.22517.5767224.81716359.52-Φ3.8アナ、サラ2-Φ3.4アナ、サラ1.5
2,300
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パチン錠の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/243_1/
1が参考にしています
2022-08-10

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする