曜日別特売

ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS

ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-569SS - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
南京錠取付用穴付タイプです。
南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

種別標準型材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)14.3質量(g)30仕上バレル研磨適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS許容荷重(N)539許容荷重(N[kgf])539[55]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3787534529-569SS
2,860
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37875345
2018-07-05
用途: 点検口の蓋に

小さいけれどしっかりしています。南京錠を付けられるタイプが少ないので助かっています。ただ受け座フックが別売りなのが面倒くさいです セットにしてもらえるとありがたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする