LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 強力ファスナー 29-619SS
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。
解除防止ばね付です。
種別
標準型
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
13.9
質量(g)
30
仕上
バレル研磨
適合フック
01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS
許容荷重(N)
539
許容荷重(N[kgf])
539[55]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37875354
29-619SS
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください