ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SS

ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力ファスナー 60-1750SS - LAMP(スガツネ工業)

掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付もあります。
シーリングピンに適応しています。

仕様セーフティーロックなし、掛代調節機能付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)20.7質量(g)76仕上バレル研磨適合フック01-655SS、02-655SS、03-655SS、05-655SS、06-655SS、007-655SS許容荷重(N)1470許容荷重(N[kgf])1470[150]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3787524160-1750SS
16,600
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする