LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 超強力ファスナー 71-2553SS
掛代の調節が簡単にできます。
セーフティーロック付もあります。
シーリングピンに適応しています。
仕様
セーフティーロック付、掛代調節機能付
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
22.8
質量(g)
171
仕上
バレル研磨
許容荷重(N)
1372
許容荷重(N[kgf])
1372[140]
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37875275
71-2553SS
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください