ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS

ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS - LAMP(スガツネ工業)

締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。
セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。
南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。

用途密閉扉・かぶせ扉用仕様南京錠取付(Φ6.5)穴兼セーフティーロック付材質ステンレス鋼(SUS304)高さ(mm)16質量(g)96仕上バレル研磨許容荷重(N)1058許容荷重(N[kgf])1061[108]RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。
専用受座ロックは別売りとなります。(品番:001-1000SS)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37875162641-1000SS
6,320
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)641-1000SS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする