曜日別特売

ステンレス鋼製 長丁番 LHN型

ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LHN型 - LAMP(スガツネ工業)
(1件のレビュー)

カットして使用できます。

材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上光沢研磨羽根厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
L寸法は若干短めになっています。現品にてご確認ください。
取付穴ピッチは木工用向けに現物合せ(直付方式)となっています。板金および取付穴ピッチに制限がある取り付けには適しませんので、ご注意ください。
カットの際、軸がつぶれると動きが悪くなるため、つぶれないようにカットしてください。
必要な寸法に切断した場合は、軸に抜け止め加工を施してご使用ください。
本製品を板金に取り付ける場合、取付面側(筐体側)に必ずねじの逃げ加工(面取り)を行ってください。ねじ頭部を浮かせずに製品の固定ができます。
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L(mm)
寸法B(mm)
寸法P(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37881837LHN-32-1200340120032204
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37881846LHN-32-1500425150032204
6,800
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37881855LHN-32-1872530187232204
7,900
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37881864LHN-32-2100595210032204
12,100
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
37881873LHN-38-120038412003822.54.2
6,300
5,998
6,598(税込)
当日出荷
37881882LHN-38-150048015003822.54.2
7,650
6,898
7,588(税込)
当日出荷
37881891LHN-38-187260018723822.54.2
8,800
8,798
9,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881907LHN-38-210067021003822.54.2
13,200
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-02
用途: テーブル蓋補修
サービス業

寸法切断後の可動状態が心配でしたが動作に問題はありませんでした、取り付け作業性も良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする