曜日別特売

ステンレス鋼製 長丁番 LSN型

ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型 - LAMP(スガツネ工業)

LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。
LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。

用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上素地RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
耐荷重は蝶番1ヶ使いの場合の値です。
特注で寸法・穴加工や、材料・仕上違いの対応も可能です。
カットする際は軸抜け防止のため、ローレット加工のない側、LSN30型は溶接していない側をカットしてください。
LSN40型をカットする場合については、別途抜け止め加工が必要です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37881794LSN30-100-10008.01000501003.0
30,000
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881803LSN30-100-20008.02000501003.0
54,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881812LSN40-100-50010.0500901004.0
55,000
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
37881821LSN40-100-100010.01000901004.0
78,000
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする