ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット

ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 平行小型マグネットキャッチ MC-YN-005 ASセット - LAMP(スガツネ工業)

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。
フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。
ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。

用途食品機器、厨房機器内容量1セット
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37874383AS-MC-YN005-30-6マグネットキャッチ(MC-YN005)×1個、受座(AS-YN005F)×1個、ASナット(AS-6M4)×4個、六角穴付ボタンボルト(M4×10)×4個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅6mm
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37874392AS-MC-YN005-30-8マグネットキャッチ(MC-YN005)×1個、受座(AS-YN005F)×1個、ASナット(AS-8M4)×4個、六角穴付ボタンボルト(M4×10)×4個(アルミフレーム)30×30mm、溝幅8mm
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37874401AS-MC-YN005-40-8マグネットキャッチ(MC-YN005)×1個、受座(AS-YN005F)×1個、ASナット(AS-8M4)×4個、六角穴付ボタンボルト(M4×10)×4個(アルミフレーム)40×40mm、溝幅8mm
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37874417AS-MC-YN005-40-10マグネットキャッチ(MC-YN005)×1個、受座(AS-YN005F)×1個、ASナット(AS-10M4)×4個、六角穴付ボタンボルト(M4×12)×4個(アルミフレーム)40×40mm、溝幅10mm
1,730
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
37874426AS-MC-YN005-40-8-30-6マグネットキャッチ(MC-YN005)×1個、受座(AS-YN005D)×1個、ASナット(AS-6M4)×2個、ASナット(AS-8M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×10)×4個(アルミフレーム)
扉:30×30mm、溝幅6mm
枠:40×40mm、溝幅8mm
1,690
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
37874435AS-MC-YN005-40-10-30-8マグネットキャッチ(MC-YN005)×1個、受座(AS-YN005D)×1個、ASナット(AS-8M4)×2個、ASナット(AS-10M4)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×10)×2個、六角穴付ボタンボルト(M4×12)×2個(アルミフレーム)
扉:30×30mm、溝幅8mm
枠:40×40mm、溝幅10mm
1,710
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする