LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製アルミフレーム用平丁番 AS-HG-IM型
アルミフレームに取り付けできます。
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平蝶番です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
種類
平蝶番
仕上
バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
耐荷重は蝶番2ヶ使いの場合の値です。算出条件については耐荷重の考え方をご覧ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
本体長さ(mm)
羽根厚さ(mm)
本体幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37882293
AS-HG-IS40
35×40
40
1.5
35
¥
540
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
37882302
AS-HG-IS65
50×65
65
2
50
¥
1,020
¥
979
¥
1,077
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月9日
37882311
AS-HG-IS90
60×90
90
3
60
¥
1,850
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください