曜日別特売

ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型

ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 - LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製キャスター SUS-ET型 - LAMP(スガツネ工業)

本体がステンレス鋼(SUS304)製のため耐食性に優れています。
導電性ゴム車も製作可能です。
車輪径Φ100の帯電防止性ウレタン車も製作可能です。

材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)特性静電気防止、耐食性キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
ねじ径
取付高(mm)
材質(車輪)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37912743SUS-ET-50UR50M1268ウレタンゴム(UR)175
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912777SUS-ET-65URS65M1285ウレタンゴム(UR)220
3,300
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912804SUS-ET-65UR65M1285ウレタンゴム(UR)195
2,800
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
37912831SUS-ET-75URS75M1295ウレタンゴム(UR)230
3,700
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
37912865SUS-ET-75UR75M1295ウレタンゴム(UR)210
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912901SUS-ET-100URS100M12126ウレタンゴム(UR)470
4,900
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
37912944SUS-ET-100UR100M12126ウレタンゴム(UR)405
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912691SUS-ET-50RS50M1268ゴム210
1,380
取扱い終了
返品不可
37912707SUS-ET-50NS50M1268ポリアミド180
1,320
取扱い終了
返品不可
37912716SUS-ET-50URS50M1268ウレタン190
1,620
取扱い終了
返品不可
37912725SUS-ET-50R50M1268ゴム195
1,090
取扱い終了
返品不可
37912734SUS-ET-50N50M1268ポリアミド165
1,030
取扱い終了
返品不可
37912752SUS-ET-65RHS65M1285ハードゴム225
1,760
取扱い終了
返品不可
37912761SUS-ET-65NS65M1285ポリアミド200
1,740
取扱い終了
返品不可
37912786SUS-ET-65RH65M1285ハードゴム245
1,410
取扱い終了
返品不可
37912795SUS-ET-65N65M1285ポリアミド185
1,380
取扱い終了
返品不可
37912813SUS-ET-75RHS75M1295ハードゴム295
1,960
取扱い終了
返品不可
37912822SUS-ET-75NS75M1295ポリアミド210
1,920
取扱い終了
返品不可
37912847SUS-ET-75RH75M1295ハードゴム250
1,610
取扱い終了
返品不可
37912856SUS-ET-75N75M1295ポリアミド195
1,570
取扱い終了
返品不可
37912874SUS-ET-100RHS100M12126ハードゴム615
2,670
取扱い終了
返品不可
37912883SUS-ET-100NRS100M12126ポリアミドホイルゴム550
2,950
取扱い終了
返品不可
37912892SUS-ET-100NS100M12126ポリアミド420
2,540
取扱い終了
返品不可
37912917SUS-ET-100RH100M12126ハードゴム555
2,250
取扱い終了
返品不可
37912926SUS-ET-100NR100M12126ポリアミドホイルゴム490
2,650
取扱い終了
返品不可
37912935SUS-ET-100N100M12126ポリアミド375
2,190
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする