LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製キャスター SUS-SJ型
ステンレス鋼(SUS304)製で耐水性・耐食性に優れており、湿気の多い場所での使用や理化学的関係、医療関係、厨房関係などの用途に最適です。
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
注意
ゴム車は、床材(Pタイル、塩ビ系)により床面を変色させたり汚染する場合があります。ご使用の際は、現品にてご確認ください。
ゴム車Φ100、Φ125、Φ150は金属板あり、他は全てなしです。
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(N)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37911876
SUS-SJ65-S-R
65
490
-
85
(車輪)ブラック
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911885
SUS-SJ65-S-N
65
686
-
85
(車輪)ホワイト
¥
4,700
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911894
SUS-SJ65-S-UWB
65
686
-
85
(車輪)アイボリー/ダークブラウン
¥
8,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911903
SUS-SJ65-R
65
490
-
85
(車輪)ブラック
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911912
SUS-SJ65-N
65
686
-
85
(車輪)ホワイト
¥
4,200
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37911921
SUS-SJ65-UWB
65
686
-
85
(車輪)アイボリー/ダークブラウン
¥
7,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911937
SUS-SJ75-S-R
75
588
-
93
(車輪)ブラック
¥
5,000
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911946
SUS-SJ75-S-N
75
784
-
93
(車輪)ホワイト
¥
5,500
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911955
SUS-SJ75-S-UWB
75
784
-
93
(車輪)アイボリー/ダークブラウン
¥
9,510
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911964
SUS-SJ75-R
75
588
-
93
(車輪)ブラック
¥
4,650
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911973
SUS-SJ75-N
75
784
-
93
(車輪)ホワイト
¥
4,650
¥
4,288
¥
4,717
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911982
SUS-SJ75-UWB
75
784
-
93
(車輪)アイボリー/ダークブラウン
¥
8,690
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37911991
SUS-SJ100-S-R
100
1176
-
132
(車輪)グレー
¥
16,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912007
SUS-SJ100-S-RB
100
1176
-
132
(車輪)グレー
¥
19,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912016
SUS-SJ100-S-N
100
1176
70.5
132
(車輪)ホワイト
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912025
SUS-SJ100-S-NWB
100
1176
70.5
132
(車輪)ホワイト
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912034
SUS-SJ100-S-UWB
100
1176
70.5
132
(車輪)アイボリー/ダークブラウン
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912061
SUS-SJ100-N
100
1176
70.5
132
(車輪)ホワイト
¥
10,200
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912077
SUS-SJ100-NWB
100
1176
70.5
132
(車輪)ホワイト
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912086
SUS-SJ100-UWB
100
1176
70.5
132
(車輪)アイボリー/ダークブラウン
¥
15,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912113
SUS-SJ125-S-NWB
125
1470
-
168
(車輪)ホワイト
¥
18,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912122
SUS-SJ125-S-UWB
125
1470
-
168
(車輪)アイボリー/ダークブラウン
¥
18,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37912165
SUS-SJ125-UWB
125
1470
-
168
(車輪)アイボリー/ダークブラウン
¥
17,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
37912043
SUS-SJ100-R
100
1176
-
132
(車輪)グレー
¥
10,000
取扱い終了
返品不可
37912052
SUS-SJ100-RB
100
1176
-
132
(車輪)グレー
¥
11,300
取扱い終了
返品不可
37912095
SUS-SJ125-S-R
125
1470
-
168
(車輪)グレー
¥
14,200
取扱い終了
返品不可
37912104
SUS-SJ125-S-RB
125
1470
-
168
(車輪)グレー
¥
16,500
取扱い終了
返品不可
37912131
SUS-SJ125-R
125
1470
-
168
(車輪)グレー
¥
12,400
取扱い終了
返品不可
37912147
SUS-SJ125-RB
125
1470
-
168
(車輪)グレー
¥
14,700
取扱い終了
返品不可
37912156
SUS-SJ125-NWB
125
1470
-
168
(車輪)ホワイト
¥
12,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください